MAHL 31.7 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801261
EAN / GTIN 7291075166651
Gyártó száma 2801261
L-szám L23920 2501

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 6,6 ″

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF): 1,14”
  • Teljes hossz (OAL): 6,6”
  • Szár magassága (H): 1-1/4″
  • Szár szélessége (B): 1-1/4″

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz