GHIUL 50C-27.5A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801243
EAN / GTIN 7291075107760
Gyártó száma 2801243
L-szám L23920 2606

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 30,2 mm
  • Fej hossza (bal) 82 mm
  • Dmin. Távolság 120 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz