GHIUR 40C-15A-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801233
    EAN / GTIN 7291075107692
    Gyártó száma 2801233
    L-szám L23920 2576

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztás / esztergálás Szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Működési szélesség (WF) 21,2 mm
    • Fej hossza (bal) 83 mm
    • Dmin. Távolság 160 mm
    • Teljes hossz (OAL) 320 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz