GHAIR 20-25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801085
EAN / GTIN 7291075147322
Gyártó száma 2801085
L-szám L23920 1315

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,4 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz