GAIR 32-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801069
EAN / GTIN 7291075303674
Gyártó száma 2801069
L-szám L23920 1544

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,1 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,1 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 3,8 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban