GEHIR 15.9-16-3-T3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801056
    EAN / GTIN 7291075146332
    Gyártó száma 2801056
    L-szám L23920 2956

    Leírás

    Leírás:

    Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,126 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,095 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,118”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,126”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,095”
    • Működési szélesség (WF): 0,43”
    • Fej hossza (bal): 1,57”
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,63”
    • Teljes hossz (OAL): 6”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz