GHIFR 38.1C-8A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801004
EAN / GTIN 7291075120929
Gyártó száma 2801004
L-szám L23920 1106

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 13 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 2,756”
  • Működési szélesség (WF): 0,73”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 11,8”
  • Teljes hossz (OAL): 13”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz