GHDL 2525-14T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800988
EAN / GTIN 7291075083583
Gyártó száma 2800988
L-szám L23920 1019

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 13 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 13 mm
  • Működési szélesség (WF) 19 mm
  • Fej hossza (bal) 41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése