SXCNN 25.4 P13-05 Feszítőbilincs külső megmunkáláshoz, egyedi profilvágó betétekhez

Cikkszám: 2800978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800978
EAN / GTIN 7291075112368
Gyártó száma 2800978
L-szám L23920 3366

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Általános hosszúság (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.9″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz