MG 12-08C16 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800908
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMGROOVE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800908
EAN / GTIN 7291075102796
Gyártó száma 2800908
L-szám L23920 75

Leírás

Leírás:

Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 92 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
  • Dmin. Távolság 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz