GHDL 4040-14T38 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800823
    EAN / GTIN 7291075083552
    Gyártó száma 2800823
    L-szám L23920 767

    Leírás

    Leírás:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 13 mm, celková délka (OAL) 170 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 17,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 13 mm
    • Működési szélesség (WF) 34 mm
    • Fej hossza (bal) 59 mm
    • Teljes hossz (OAL) 170 mm
    • Szármagasság (H) 40 mm
    • Szár szélessége (B) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz