GHIC 50-85 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800798
    EAN / GTIN 7291075029840
    Gyártó száma 2800798
    L-szám L23920 2444

    Leírás

    Leírás:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, celková délka (OAL) 300 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
    • Dmin. Távolság 85 mm
    • Teljes hossz (OAL) 300 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 58 mm

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz