GHIR 38.1C-612 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800623
    EAN / GTIN 7291075091083
    Gyártó száma 2800623
    L-szám L23920 885

    Leírás

    Leírás:

    Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,252 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,189 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,472”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,252”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,189”
    • Működési szélesség (WF): 1,23”
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,08”
    • Teljes hossz (OAL): 10”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz