GHGR 25.4-2 Szorítótartó külső megmunkáláshoz, mélyhornyoláshoz, elválasztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2800606
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800606
EAN / GTIN 7291075029574
Gyártó száma 2800606
L-szám L23920 3221

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 0,094″
  • Min. vágási szélesség (CWN): 0,016″
  • Teljes hossz (OAL): 6″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.67″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.016″
  • hasznos szélesség (WF): 0.97″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése