CGIN 26A-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800589
    EAN / GTIN 7291075039856
    Gyártó száma 2800589
    L-szám L23920 2246

    Leírás

    Leírás:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,4 mm.

    Jellemző:

    • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,4 mm
    • Dmin. Távolság 54 mm
    • Szármagasság (H) 26 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz