CGIN 26K-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800584
EAN / GTIN 7291075039801
Gyártó száma 2800584
L-szám L23920 2235

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin. Távolság 50 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése