GHIL 40C-612 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800578
    EAN / GTIN 7291075030105
    Gyártó száma 2800578
    L-szám L23920 2219

    Leírás

    Leírás:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,8 mm, celková délka (OAL) 250 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,8 mm
    • Működési szélesség (WF) 32,2 mm
    • Dmin. Távolság 53 mm
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz