GHSR 12.7-2 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz csúszófejes eszterga-automatákon

Cikkszám: 2800549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800549
EAN / GTIN 7291075023848
Gyártó száma 2800549
L-szám L23920 3196

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,124″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,087″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″.

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.124″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.087″
  • hasznos szélesség (WF): 0.464″
  • fej hossz (LH): 0.76″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban