GM 30-W.750 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800541
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800541
EAN / GTIN 7291075091359
Gyártó száma 2800541
L-szám L23920 827

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 3,6 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,2”
  • Vágási átmérő (DC): 1,16”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 0,58”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,181”
  • Teljes hossz (OAL): 3,6”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz