GHMR 19 Szögletes szerszámtartók radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmasak

Cikkszám: 2800445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800445
EAN / GTIN 7291075023565
Gyártó száma 2800445
L-szám L23920 3089

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágásszélesség (CWX): 1/4″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/4″
  • hasznos szélesség (WF): 0.69″
  • fej hossz (LH): 1″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban