GHMPR 12.7 Szögletes szerszámtartó radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmas

Cikkszám: 2800430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800430
EAN / GTIN 7291075023350
Gyártó száma 2800430
L-szám L23920 3021

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágásszélesség (CWX): 0,157″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.157″
  • fej hossz (LH): 0.67″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése