GHML 12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800399
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800399
    EAN / GTIN 7291075023442
    Gyártó száma 2800399
    L-szám L23920 2044

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací/soustružnický držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 4,8 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 10,8 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz