GHIUL 20-20-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800375
EAN / GTIN 7291075030150
Gyártó száma 2800375
L-szám L23920 437

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • Fej hossza (bal) 51 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz