GHIR 19-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800337
EAN / GTIN 7291075090970
Gyártó száma 2800337
L-szám L23920 732

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,189 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,177”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,189”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,57”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,787”
  • Teljes hossz (OAL): 8”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése