GHGR 16-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800259
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800259
EAN / GTIN 7291075029406
Gyártó száma 2800259
L-szám L23920 209

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,7 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban