GHFGR 32-105-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800225
EAN / GTIN 7291075029208
Gyártó száma 2800225
L-szám L23920 378

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 160 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 105 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,3 mm
  • Fej hossza (bal) 43,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése