GHDR 25.4-4 Szorítótartó külső megmunkáláshoz hornyoláshoz, elválasztáshoz és szétválasztáshoz

Cikkszám: 2800161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800161
EAN / GTIN 7291075056488
Gyártó száma 2800161
L-szám L23920 3051

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,2″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,157″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.4″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.2″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.157″
  • hasznos szélesség (WF): 0.94″
  • fej hossz (LH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz