GHDR 16-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800146
    EAN / GTIN 7291075056396
    Gyártó száma 2800146
    L-szám L23920 294

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Működési szélesség (WF) 14,8 mm
    • Fej hossza (bal) 26 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Szármagasság (H) 16 mm
    • Szár szélessége (B) 16 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz