GHDL 12.7-2 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz hornyoláshoz, elválasztáshoz és süllyesztéshez

Cikkszám: 2800077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800077
    EAN / GTIN 7291075056228
    Gyártó száma 2800077
    L-szám L23920 3272

    Leírás

    Leírás:

    • Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó
    • Max. vágási szélesség (CWX): 1/8″
    • Min. vágási szélesség (CWN): 0,016″
    • Általános hossz (OAL): 4-1/2″.

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.32″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.016″
    • hasznos szélesség (WF): 0.47″
    • fej hossz (LH): 1″
    • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
    • szár magasság (H): 1/2″
    • szár szélesség (B): 1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz