CGHN 32-4D Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800006
EAN / GTIN 7291075039658
Gyártó száma 2800006
L-szám L23920 1713

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,5 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz