CGHN 32-3D Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800005
    EAN / GTIN 7291075039641
    Gyártó száma 2800005
    L-szám L23920 271

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz