Rögzítőcsavar 13

Cikkszám: 279815 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil TX15
    Menet M4
    Hossz L 11 mm
    Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 279815 13
    EAN / GTIN 4062406352219
    Gyártó száma 279815 13

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz