XL, dupla golyóscsavarhúzó készlet, 8 db 2-10 mm-es tartókarban

Cikkszám: 2797186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2797186
    EAN / GTIN 4010886936900
    Gyártó száma 2797186
    L-szám L60160 2025

    Leírás

    Leírás:

    A legnépszerűbb méretek egy készletben
    2 gömbfej és extra rövid szögletes oldal a szűk helyeken történő optimális munkavégzéshez
    A jobb hozzáférhetőség és az alacsony teljes magasság lehetővé teszi a problémamentes csavarozást ott, ahol a normál offset csavarhúzók kudarcot vallanak
    A két gömbfejjel megkerülhetők az illesztési akadályok, így gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
    csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken történő csavarozáskor
    59CrV4 króm-vanádium acél, horganyzott felületű

    Jellemző:

    • Tárolás: Műanyag betéttartó (LDPE)
    • Penge alakja: Hatszögletű
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Anyag: 59CrV4
    • Felület: horganyzott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: igen
    • Ütközősapka: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz