Hajlított hatszögkulcs XL, dupla golyóstollas hatszögletű dugókulcs 4 mm

Cikkszám: 2797119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2797119
    EAN / GTIN 4010886936849
    Gyártó száma 2797119
    L-szám L60160 4464

    Leírás

    Leírás:

    2 gömbfej és extra rövid szögletes oldal a szűk helyeken történő optimális munkavégzéshez
    A jobb hozzáférhetőség és az alacsony teljes magasság lehetővé teszi a problémamentes csavarozást ott, ahol a normál offset csavarhúzók kudarcot vallanak
    A két gömbfejjel megkerülhetők az illesztési akadályok, így gyors munkavégzést tesznek lehetővé
    csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken történő csavarozáskor
    Vanádium acél 59CrV4, horganyzott kivitelben

    Jellemző:

    • Penge alakja: Hatszögletű
    • Teljes hossz [mm]: 144 mm
    • Penge hossza: 144 mm
    • Pengehossz 2: 14,5 mm
    • Anyag: 59CrV4
    • Felület: horganyzott
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 4,0
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz