Villáskulcs-készlet 1/2″, 4 db.

Cikkszám: 2790831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Gyártó száma 2790831
L-szám L60160 4967

Leírás

Leírás:

4 db Power Csavarhúzóbetét védőhüvellyel, hatszögletű, hosszú forma
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
Vékony falú a könnyűfém felnik védelme érdekében
GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott
GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Kialakítás: Védőhüvellyel
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Teljes szélesség [mm]: 83 mm
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Teljes hossz [mm]: 121 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz