Dugókulcs betét 1/2″, 17 mm-es védőhüvellyel

Cikkszám: 2178214
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2178214
EAN / GTIN 4010886881804
Gyártó száma 2178214
L-szám L60160 5057
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással a DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
Vékonyfalú a könnyűfém felnik védelme érdekében
Acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 81,0 mm
  • Betét Ø 1: 27,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 15,0 mm
  • Szín: RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 81 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott; műanyag hüvely
  • RAL szín: Forgalmi kék
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz