{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 50 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | 20×20 mm | |
Csavar | 279816 4 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278044 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602000 | |
Gyártó száma | 278044 50/75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 50/75mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
273,54 €
189,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |