{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 160 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 250 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | 20×20 mm | |
Csavar | 279816 4 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278044 160/250 | |
EAN / GTIN | 4062406602048 | |
Gyártó száma | 278044 160/250 |