{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
minimum 1st groove ⌀ D1 | 35 mm | |
maximum 1st groove ⌀ D2 | 50 mm | |
Application type | right-hand | |
Through-coolant | no | |
Groove width w | 3; 4 mm | |
maximum cutting depth tmax | 14 mm | |
Shank width b | 20×20 mm | |
Screw | 279816 4 | |
Type of product | Cartridges |
Cikkszám | 278043 35/50 | |
EAN / GTIN | 4062406601911 | |
Gyártó száma | 278043 35/50 |