{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 340 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 999 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | 20×20 mm | |
Csavar | 279816 4 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278043 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406601980 | |
Gyártó száma | 278043 340/999 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz 340/999 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
300,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
199,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Max. fogásmélység tmax | 14 | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Szárszélesség b | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 25×25 | ||
Csavar | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Beszúrási szélesség w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |