{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Csavar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Gyártó száma | 278017 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
97,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
91,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
91,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
97,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 129 mm | 120 mm | 129 mm |
belső hűtés | igen | nem | nem | igen | igen | nem |
Fejhossz L1 | 30 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 39 mm | 30 mm | 39 mm |
Szárméret | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | balos | balos | balos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |