Beszúró lapka Teljes rádiusz 6 mm

Cikkszám: 275048 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,23 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 6 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB9035
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,17 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275048 6
EAN / GTIN 4062406378837
Gyártó száma 275048 6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

274030274134 sz. lapkatartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz