Beszúró lapka Teljes rádiusz 5 mm

Cikkszám: 275042 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 5 mm
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB9035
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás; Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 275042 5
    EAN / GTIN 4062406378721
    Gyártó száma 275042 5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    274030274134 sz. lapkatartóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz