Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz 65/100 mm

Cikkszám: 274060 65/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rendszerkulcs: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 65 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 100 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 5 mm; 6 mm
Max. fogásmélység tmax 35 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274060 65/100
EAN / GTIN 4062406093983
Gyártó száma 274060 65/100

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz 65/100 mm

Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz 65/100 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
283,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Max. fogásmélység tmax 35 25 14 14 14
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 100 100 100 100 100
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 65 65 65 65 65
Szárszélesség b Szerszámtartó 20×20 25×25
Beszúrási szélesség w 5 ;6 5 ;6 3; 4 3; 4 3; 4
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Termék fajtája Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz