{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Vario plus Eco | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szárbefogó típus | HSK63 | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
belső hűtés | igen | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Szerelőcsavar | 279815 9 | |
Rögzítőcsavar | 279815 24 | |
Rögzítő | 279928 7 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 274530 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4067263112402 | |
Gyártó száma | 274530 HSK63 |