{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Vario plus Eco | |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 150 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 250 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 28 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274521 150/250 | |
EAN / GTIN | 4067263962236 | |
Gyártó száma | 274521 150/250 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |