{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Vario plus Eco | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Max. fogásmélység tmax | 45 mm | |
Teljes hossz L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 | |
Lapkacsavar | 279815 9 | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Gyártó száma | 274541 3 |