Vario plus Eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz 53/76 mm

Cikkszám: 274518 53/76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D1 / D2 beszúrás ⌀ tartománya (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Vario plus Eco
    Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 53 mm
    Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 76 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Max. fogásmélység tmax 18 mm
    Hozzávaló váltólapka 273656 – 273749 sz.
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274518 53/76
    EAN / GTIN 4067263950844
    Gyártó száma 274518 53/76

    Leírás

    Kivitel:

    Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

    Alkalmazható:

    274500274503, 274530, 274531 sz. késszár.

    Figyelem:

    Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

    Figyelem:

    D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz