Vario plus Eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz 90/130 mm

Cikkszám: 274516 90/130
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D1 / D2 beszúrás ⌀ tartománya (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 90 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 130 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 21 mm
Hozzávaló váltólapka 273656 – 273749 sz.
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274516 90/130
EAN / GTIN 4067263950752
Gyártó száma 274516 90/130

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500274503, 274530, 274531 sz. késszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz