TANGGRIP TNFFA-IQ axiális beszúró késtartó megerősített 110-300 mm

Cikkszám: 274203 110-300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TANG-GRIP
    Beszúrási szélesség w 6 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés nem
    Beszúrási mélység tmax 35 mm
    Teljes hossz L 90 mm
    WB_2 14,8 mm
    WF 10,2 mm
    Működő magasság h1 24,8 mm
    Szármagasságh5 32 mm
    Kinyúlási hossz 35 mm
    Axiális beszúrás lehetséges igen
    Gyártó jelölése TNFFA 110L-6IQ
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274203 110-300
    EAN / GTIN 7291075311167
    Gyártó száma 2302840

    Leírás

    Felhasználás:

    Axiális beszúráshoz.

    Alkalmazható:

    274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

    Figyelem:

    A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz